Motion
5BR104104
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de una pieza de latón de 1-1/4" x 1-1/4" de alta resistencia
Artículo MI #19743658
No. Fabricante 5BR104104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de una pieza de latón de 1-1/4" x 1-1/4" de alta resistencia
Artículo MI #19743658
No. Fabricante 5BR104104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    2.49 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Latón
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786037221

Descripción general

Descripción del fabricante
5BR104104 TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno