Motion
5SM009009FK
9mm x 9mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable Tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
Artículo MI #19743673
No. Fabricante 5SM009009FK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9mm x 9mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable Tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
Artículo MI #19743673
No. Fabricante 5SM009009FK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    9 mm
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3x0.5
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3x0.5
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786021367

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM009009FK EJE RÍGIDO MÉTRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno