Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- Diámetro exterior34 mm
- Tamaño del tornilloM5x0.8
- Tamaño de la rosca del tornilloM5x0.8
- Peso0.55 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786021411