Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior40 mm
- Tamaño del tornilloM6x1
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso0.96 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786021435