Motion
5SM030030FK
30mm x 30mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable Tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
Artículo MI #19743681
No. Fabricante 5SM030030FK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30mm x 30mm Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable Tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
Artículo MI #19743681
No. Fabricante 5SM030030FK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    54 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x1
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6x1
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786021459

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM030030FK EJE RÍGIDO MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno