Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Diámetro exterior60 mm
- Tamaño del tornilloM6x1
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso2.26 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786021473
Descripción general
Descripción del fabricante
5SM040040FK EJE RÍGIDO MÉTRICO