Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Tamaño del chavetero0.1250 pulg.
- Diámetro exterior73 mm
- Tamaño del tornilloM8x1.25
- Tamaño de la rosca del tornilloM8x1.25
- Peso4.51 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786021480