Motion
5BR010010F
5/8" x 5/8" Brass Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings High Strength
Artículo MI #19743690
No. Fabricante 5BR010010F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" x 5/8" Brass Two-Piece Split Clamp-Type Rigid Shaft Couplings High Strength
Artículo MI #19743690
No. Fabricante 5BR010010F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Latón
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786037252

Descripción general

Descripción del fabricante
5BR010010F TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo