Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso2.63 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786017162