Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 5/8
- Peso1.39 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786021534