Motion
5L10835MF
1-1/2" x 1-3/8" Steel Inch-Metric Conversion Couplings Two-Piece Split Clamp-Type
Artículo MI #19743706
No. Fabricante 5L10835MF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" x 1-3/8" Steel Inch-Metric Conversion Couplings Two-Piece Split Clamp-Type
Artículo MI #19743706
No. Fabricante 5L10835MF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    3.37 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786021619

Descripción general

Descripción del fabricante
CONVERSIÓN MÉTRICA DE 5L10835MF PULGADAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good