Motion
1A304
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de aluminio de 3-1/4" de alta resistencia
Artículo MI #19743718
No. Fabricante 1A304
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de aluminio de 3-1/4" de alta resistencia
Artículo MI #19743718
No. Fabricante 1A304
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786001871

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE UNA PIEZA 1A304

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno