Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.4375 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-20 x 1-1/4
- Peso1.09 lb
Detalles
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786001932
Descripción general
Descripción del fabricante
EJE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE UNA PIEZA 1A407