Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.7500 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-20 x 1-1/4
- Peso1.33 lb
Detalles
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786001994