Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.3125 pulg.
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8-24 x 1
- Peso0.79 lb
Detalles
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786004117