Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40 x 3/8
- Peso0.02 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786034237