Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM5 x 0,8 x 16 mm
- Peso0.16 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloServicio pesado
- UPC_NO662786044762