Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6880 pulg.
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40 x 3/8
- Peso0.02 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786032226