Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Diámetro exterior2.3750 pulg.
- Longitud del tornillo0.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4
- Peso0.36 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786008580