Motion
2S207B
Collares de eje equilibrados de acero inoxidable de 2-7/16" Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19744017
No. Fabricante 2S207B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje equilibrados de acero inoxidable de 2-7/16" Tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19744017
No. Fabricante 2S207B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    2.18 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786008832

Descripción general

Descripción del fabricante
2S207B COLLARES DE EJE EQUILIBRADOS DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo