Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno14 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM4 x 0,7 x 16 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786020018