Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tornillo de cabeza1/4
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso0.60 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786032639
Descripción general
Descripción del fabricante
FC1S112 COLLARES DE EJE DE MONTAJE FRONTAL