Motion
8S203R
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 2-3/16" con tornillo prisionero
Artículo MI #19744054
No. Fabricante 8S203R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de acero inoxidable de 2-3/16" con tornillo prisionero
Artículo MI #19744054
No. Fabricante 8S203R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786043284

Descripción general

Descripción del fabricante
8S203R COLLARES DE VARILLA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo