Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso0.78 lb
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786043291
Descripción general
Descripción del fabricante
8S204R COLLARES DE VARILLA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS