Motion
2LM065R
65mm Collares de eje de tipo abrazadera métrica dividida de dos piezas de acero con tornillo prisionero
Artículo MI #19744059
No. Fabricante 2LM065R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
65mm Collares de eje de tipo abrazadera métrica dividida de dos piezas de acero con tornillo prisionero
Artículo MI #19744059
No. Fabricante 2LM065R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    93 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 1.25 x 25
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786043451

Descripción general

Descripción del fabricante
2LM065R COLLARES DE VARILLA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo