Motion
WC2LM070
70mm Collares métricos de dos piezas de acero con apertura dividida
Artículo MI #19744070
No. Fabricante WC2LM070
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
70mm Collares métricos de dos piezas de acero con apertura dividida
Artículo MI #19744070
No. Fabricante WC2LM070
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    98 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786043840

Descripción general

Descripción del fabricante
WC2LM070 LLAVES DIVIDIDAS DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo