Motion
HUB7L108
Collares de buje de acero de 1-1/2" Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19744083
No. Fabricante HUB7L108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de buje de acero de 1-1/2" Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19744083
No. Fabricante HUB7L108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 5/8

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    Solución
  • UPC_NO
    662786029158

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLOS DE BUJE HUB7L108 DIVIDIDOS DE UNA PIEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo