Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo6-32 x 3/8
- Peso0.16 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de disco
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- UPC_NO662786023057