Motion
ATCS010
Conjunto de collarín de empuje ajustable de acero inoxidable de 5/8"
Artículo MI #19744204
No. Fabricante ATCS010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de collarín de empuje ajustable de acero inoxidable de 5/8"
Artículo MI #19744204
No. Fabricante ATCS010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 5/8
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de disco
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Serie
    Solución
  • UPC_NO
    662786023156

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EMPUJE AJUSTABLE ATCS010

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo