Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso0.61 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de disco
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- SerieSolución
- UPC_NO662786023170