Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-24 x 1
- Peso1.20 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- UPC_NO662786027918
Descripción general
Descripción del fabricante
ATA0100 CONJUNTO DE EMPUJE AXIAL