Motion
ATA0104
Conjunto de empuje axial de acero de 1-1/4"
Artículo MI #19744219
No. Fabricante ATA0104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de empuje axial de acero de 1-1/4"
Artículo MI #19744219
No. Fabricante ATA0104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    1.40 lb

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Solución
  • UPC_NO
    662786027925

Descripción general

Descripción del fabricante
ATA0104 CONJUNTO DE EMPUJE AXIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo