Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-24 x 1
- Peso1.56 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- UPC_NO662786027932