Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-24 x 1
- Peso2.86 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoConjuntos centrales de acoplamiento de disco
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- UPC_NO662786027956