Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro interior1.500 pulg.
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso0.87 lb
Detalles
- FinalizarMate
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- UPC_NO662786022838