Motion
20P014
Bujes del adaptador de tubo de nylon de 0.690" con brida simple
Artículo MI #19744338
No. Fabricante 20P014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bujes del adaptador de tubo de nylon de 0.690" con brida simple
Artículo MI #19744338
No. Fabricante 20P014
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    0.6900 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Serie
    Solución
  • Estilo
    Brida única
  • UPC_NO
    662786026058

Descripción general

Descripción del fabricante
20P014 CASQUILLOS ADAPTADORES DE TUBERÍA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo