Motion
21P113
Bujes del adaptador de tubo de nylon de 1.675" con doble brida
Artículo MI #19744348
No. Fabricante 21P113
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bujes del adaptador de tubo de nylon de 1.675" con doble brida
Artículo MI #19744348
No. Fabricante 21P113
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.8130 pulg.
  • Diámetro interior
    1.6750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Serie
    Solución
  • Estilo
    Doble brida
  • UPC_NO
    662786026157

Descripción general

Descripción del fabricante
21P113 CASQUILLOS ADAPTADORES DE TUBERÍA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo