Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Tamaño del tornilloM6
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso4.74 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- UPC_NO662786022678