Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tamaño del tornilloM8
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso9.81 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- UPC_NO662786022692