Motion
PXL208
Acoplamientos de eje rígido PowerRing de acero de 2-1/2" x 2-1/2"
Artículo MI #19744362
No. Fabricante PXL208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido PowerRing de acero de 2-1/2" x 2-1/2"
Artículo MI #19744362
No. Fabricante PXL208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    24.66 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Solución
  • UPC_NO
    662786022722

Descripción general

Descripción del fabricante
PXL208 ACOPLAMIENTOS DE EJE RÍGIDO DE ANILLO DE POTENCIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo