Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud del tornillo0.1250 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 1/8
- Peso0.01 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPremium
- UPC_NO662786009570