Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud del tornillo0.1875 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-20 x 3/16
- Peso0.03 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPremium
- UPC_NO662786009594