Motion
6L307P3
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero de 3-7/16 in, óxido negro premium
Artículo MI #19744381
No. Fabricante 6L307P3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero de 3-7/16 in, óxido negro premium
Artículo MI #19744381
No. Fabricante 6L307P3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2
  • Peso
    2.12 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Premium
  • UPC_NO
    662786010033

Descripción general

Descripción del fabricante
6L307P3 COLLARES DE EJE TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo