Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud del tornillo0.3125 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-18 x 5/16
- Peso0.26 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPremium
- UPC_NO662786010255