Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud del tornillo0.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-13 x 1/2
- Peso0.89 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPremium
- UPC_NO662786010422