Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-13 x 5/8
- Peso2.42 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPremium
- UPC_NO662786010606
Descripción general
Descripción del fabricante
6S315 COLLARES DE EJE TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN