Motion
34S007
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero inoxidable de 7/16" Ninguno económico
Artículo MI #19744422
No. Fabricante 34S007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo tornillo prisionero de acero inoxidable de 7/16" Ninguno económico
Artículo MI #19744422
No. Fabricante 34S007
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.1875 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-20 x 3/16
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786034824

Descripción general

Descripción del fabricante
34S007 COLLARES DE EJE TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo