Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8-16 x 3/8
- Peso0.36 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero inoxidable
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786034954