Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.4380 pulg.
- Longitud del tornillo0.1250 pulg.
- Tamaño del tornillo8-32 x 1/8
- Peso0.01 lb
Detalles
- FinalizarEnchapado en zinc
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786035098