Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Longitud del tornillo0.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-13 x 1/2
- Peso2.27 lb
Detalles
- FinalizarEnchapado en zinc
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786035470